サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 小型旋盤用
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形35°チップ対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ひし形35°
勝手
左勝手
クランプシステム
ダブルクランプ
注文コード
39366663
品番
DVJNR 3232P 16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,700
この商品は
形状・勝手・クランプシステム
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
606-9380
形状
ひし形35°
勝手
左勝手
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
ダブルクランプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39366663
DVJNR 3232P 16
11012075
DVJNR 3232P 16
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形35°チップ対応
サンドビック
1個
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました