※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの タップ・ダイス
サンドビックの タップ
サンドビックの ポイントタップ
TiNコーティングポイントタップ コロタップ200(メートルねじ用・細目タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39369113
品番
EP1CPJ2-M20X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M20
ピッチ(mm)
1.5
ねじの種類
M(メートルねじ)
材質
高速度鋼(HSS-E)
トラスコ品番
607-8877
全長(mm)
95
下穴径(Φmm)
18.5
ねじ長さ(mm)
24
精度
6H
食付き部の山数
4.5山
表面処理
TiNコーティング
首下長(mm)
-
シャンク径(mm)
15
シャンク四角部(mm)
12
加工ねじ
メートル細目ねじ