※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
ラジアスカッタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
28.3
刃長(mm)
70
注文コード
39372952
品番
AJX12R402SA42EL
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
高送り用ラジアスカッタ。
強固なチップクランプで、安定した切削が可能。
アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
刃先径(Φmm)
40
全長(mm)
350
シャンク径(Φmm)
42
刃数
2
刃径(mm)
28.3
トラスコ品番
656-8165
刃長(mm)
70
商品説明動画
高送り加工用ラジアスカッタ AJX
参考になった