印刷プレビュー
アイリスオーヤマ

LED高効率ランプ(バラストレス水銀灯代替)

LDR100-200V23L8-H/E39-36WH2 LED高効率ランプ(バラストレス水銀灯代替) アイリスオーヤマ 39380435
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
39380435
品番
LDR100-200V23L8-H/E39-36WH2
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥34,800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  14  種類のバリエーションがあります
電球の種類
LED
口金
E39
定格消費電力(W)
22.5
光色
電球色
トラスコ品番
125-8547
材質
真鍮、ガラス入りナイロン、アルミダイカスト、ポリカーボネート
全長(mm)
200
保護等級
IP55
色(本体)
ホワイト
外径(mm)
160
配光角度(°)
120
明るさ(Lm)
3100
演色指数(Ra)
80
標準消費電力料金(円/h)
0.61

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
39380435
LDR100-200V23L8-H/E39-36WH2
42007596
LDR100-200V23L8-H/E39-36WH3
画像準備中 E39口金 バラストレス
アイリスオーヤマ 1個
¥23,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。