NS標準プーリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 溝数2 データム径(mm)92.6 注文コード39382325 品番NS4XA2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は溝数・データム径など67種類から選べます 他の種類を見る
材質ねずみ鋳鉄 溝数2 トラスコ品番385-4744 幅(mm)36 質量(kg)1.3 下穴径(Φmm)9 データム径(mm)92.6 図面番号2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39382325 NS4XA2 39413516 4×A2 NS 標準 Vプーリー A-2 カネミツ NS 標準 Vプーリー A-2 カネミツ 1個 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました
39382325 NS4XA2 22346986 NS4XA2 NS標準プーリー カネミツ NS標準プーリー カネミツ 1個 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする