東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
DINレール対応端子台中間板(PUWシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39384556
品番
PUW-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
391-9081
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)
53
幅(mm)
8
色
黒
高さ(mm)
59
質量(g)
16
定格絶縁電圧(V)
800
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39384556
PUW-20
39439924
PUW-20
レール取付型 ネジアップ式 2段端子台 PUWシリーズ
東洋技研
1個
¥
179
税込
¥
197
注文コードが変更になりました
39384556
PUW-20
22347275
PUW-20
DINレール対応端子台中間板(PUWシリーズ)
東洋技研
1個
¥
169
税込
¥
186
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)