※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
39394862
品番
VAPDMSUSD1190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,220
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
159
シャンク径(Φmm)
12
トラスコ品番
658-8921
材質
コバルトハイス
質量(g)
104
刃先径(Φmm)
11.9
有効長(mm)
99
コーティング
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク
商品説明動画
バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S) A-PDS-SUS
参考になった