塩ビ製ボールバルブ TSソケットタイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39438201 品番161375704C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,370
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

375型ボールバルブは軽量でしかもコンパクトかつ経済的で水処理関係の基本的なアプリケーションに最適です。

呼び径(塩ビ管)25 種類ボールバルブ 形状ストレート 使用流体 材質(本体)硬質塩化ビニール(U-PVC) 接続方式ソケットタイプ ハンドル形状T形 最高使用圧力(MPa)1 材質(Oリング)EPDM 寸法H(mm)101.0 寸法L(mm)142 使用温度範囲(℃)0〜60 質量(kg)0.33 用途工業用水や農水などの水関連および配管に。 トラスコ品番360-0718

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39438201
2019-06-26
用途:
冷却水の配管
しいたけ農園渡辺 様 (農・林・水産業)

酸性の液体で、真鍮のボールバルブを使用していたが、半年、1年で完全にストップできずに困っていましたが、塩ビのボールバルブを知り、購入して使用していますが、これなら大丈夫と安心しています

対象商品:
39438192
2018-06-11
用途:
給水管のバルブとして
教育・研究機関

給水管のバルブとして購入し、もちろん問題無く使用しています。
個人的に気になる点として、国内メーカー品と比較してバルブがスムーズには回らず(6点購入して全て同じ)、微調整をするのがかなり難しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39438183
2017-09-12
用途:
給水菅途中に設置。 及びホース途中に設置。

管接続には良いが、ホース接続には外径が合わず太すぎる為加工が必要。

1人が参考にしています
対象商品:
39438183
2014-06-13
用途:
流体の開閉

今回、初めてGFのボールバルブを使用しましたが、価格相応といった感じで高圧にはあまり向いていないと思いますが、圧力のあまりかからない場所にはこちらのボールバルブを使用しても良いかなと思います。
ソケット部分の肉厚がうすいため衝撃で割れそうです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする