印刷プレビュー
モノタロウ

ハンドパッド 無砥粒

#0-10P ハンドパッド 無砥粒 モノタロウ 39446497
#0-10P ハンドパッド 無砥粒 モノタロウ 39446497   #0-10P ハンドパッド 無砥粒 モノタロウ 39446497   #0-10P ハンドパッド 無砥粒 モノタロウ 39446497   #0-10P ハンドパッド 無砥粒 モノタロウ 39446497
(1件の商品レビュー)
注文コード
39446497
品番
#0-10P
内容量
1パック(10枚)
販売価格(税込)
¥1,717
販売価格(税別)
¥1,590

一年間の返品保証つき!ぜひお試しください。
モノタロウ・男前モノタロウブランド商品なら出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
無砥粒のため、表面をキズつけて磨くのではなく、表面の汚れを落とすイメージで仕上げます。
用途
鏡などのガラス製品や洗面台、トイレのなどの陶器などの表面のクリーニング用として。
材質
化学合成繊維
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
230×150×9
目の粗さ
無砥粒
耐熱温度(℃)
90
注意
※研磨材は付着しておりませんが、化学合成繊維ナイロン素材によるキズが発生する事が有りますので、一度目立たない箇所で試してからご使用ください。

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ソケットの仕上げ

一般的な使い方ではないと思うのですが、ゴルフのソケットの仕上げに使えるのではないかと思い購入しましたが予想を上回るとてもきれいな仕上がりにとても満足です。
今まで色々と試しましたがこれが一番綺麗に仕上がります。

これは注文コード39446497についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。