現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04221638/2026/10/08 03:33:59
ERRD 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ERRD型 オークラ輸送機 39446804
オークラ輸送機
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ERRD型
出荷目安:4日から5日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 車上渡し
4日出荷とは
注文コード39446804
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥8,790~
特長:軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ
ベルコンミニⅢと機幅を合わせたフレームにERローラを組み込んだタイプ
搬送長さ120~2000まで1mm単位、ローラ幅90~490mmまで指定可能
【RoHS対応】
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途:・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます
・ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ
注意:※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※乱尺機長(1000、1500、2000、3000以外)の場合はフレーム端面から1本目のローラまでの寸法は両側とも同寸法とします。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
仕様:ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490mm、推奨脚:DAL,ZHSD
材質(ローラー部):スチール
ローラーサイズ(mm):Φ19.1×t1.2
フレーム(mm):40×22.5×t2.3
RoHS指令(10物質対応):対応
シャフト寸法(mm):Φ6丸鋼
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)