![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04221639/ | 2026/11/06 15:22:13 |
![]() | オークラ輸送機 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KR型 |
|
|
| 特長: | 軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ 軽量小物搬送に最適 搬送長さ212~2000まで1mm単位、ローラ幅90~490mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 |
|---|---|
| 用途: | ・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・ローラ径Φ25.4で27mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ |
| 注意: | ※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。 ※乱尺機長(1000、1500、2000以外)の場合はフレーム端面から1本目のローラまでの寸法は両側とも同寸法とします。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 |
| 仕様: | ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490mm、推奨脚:RSJ,RMS |
| 材質(ローラー部): | スチール |
| ローラーサイズ(mm): | Φ25.4×t1.2 |
| フレーム(mm): | 60×30×t2.3 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| シャフト寸法(mm): | Φ8パイプ |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

