印刷プレビュー

電磁パイロット操作弁

KSO-G02-2BB-30 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業 39463392
※代表画像です
商品レビューを投稿する
注文コード
39463392
品番
KSO-G02-2BB-30
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥53,100
販売価格(税込)
¥34,452
販売価格(税別)
¥31,900

 
お気に入りに追加
高圧(35MPa)大流量(100〜160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
呼び径
1/4
最高圧力(MPa)
34.3
最大流量(L/min)
100
仕様
口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番
364-8877
取付
ガスケット
電圧(V)
AC200
取付ボルト
M5

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。