印刷プレビュー

マニホールドゲージ

Y49025 マニホールドゲージ アサダ 39467827
Y49025 マニホールドゲージ アサダ 39467827   Y49025 マニホールドゲージ アサダ 39467827
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
39467827
品番
Y49025
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥2,600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
針ぶれ防止技術採用で正確な指針です。 クリスタルカバーは耐衝撃性に優れています。 ゼロ調整ねじ付です。
用途
マニホールド用ゲージ。
適合
高圧
トラスコ品番
324-9964
質量(g)
170
取付ねじ
1/8NPTオス
表示圧力範囲(MPa)
-0.1〜3.4
ゲージ径(Φmm)
68
RED BOOK VOL.14春号 空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品編: 33

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: エアコンのメンテナンス

一番安かったので購入しました。対応も早く満足してます。

これは注文コード39467827についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。