日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
電工ドラム(ブレーカ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39470225
品番
NP-EB24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ、保護機能、電線種など多種多様のコードリールです。
仕様
「ドラムストッパー」付
ブレーカー付
コンセント形状
2P 15A 125V
コンセント個数
4
電線長さ(m)
20
質量(kg)
5.5
トラスコ品番
368-6469
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
電線太さ(mm
2
)
2.0
限度電流(A)
15
使用場所
屋内
特性
アース付
注意
※屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39470225
NP-EB24
31107748
NNP-EB24
100V屋内型ドラム 20m アース付
日動工業
1台
¥
23,980
税込
¥
26,378
ナショナルブランドの相当品です