現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06168316/2026/11/06 21:58:03
VBK 【オーダー】オルティノフィルム 単色 VBK AICA(アイカ工業) 39476230
AICA(アイカ工業)
【オーダー】オルティノフィルム 単色 VBK
注文コード39476230
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,360~
注意:※お届け時不在だった場合、持ち戻りによる再配達となります。
その際に発生する再配達費をご請求させていただきますので、予めご了承ください。
幅(mm):1220
厚さ(mm):0.2
長さ(m):1~50
柄:単色
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥9,000/税込¥9,900
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥13,000/税込¥14,300
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)