![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06168317/ | 2026/11/06 20:19:49 |
![]() | AICA(アイカ工業) 【オーダー】オルティノフィルム メタリック3D VBM |
|
|
| 注意: | ※お届け時不在だった場合、持ち戻りによる再配達となります。 その際に発生する再配達費をご請求させていただきますので、予めご了承ください。 |
|---|---|
| 幅(mm): | 1220 |
| 厚さ(mm): | 0.2 |
| 長さ(m): | 1~50 |
| 柄: | メタリック3D |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥9,000/税込¥9,900 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥13,000/税込¥14,300 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

