現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】オルティノフィルム カーボン VQM AICA(アイカ工業) 39476519
注文コード 39476519
品番 -
内容量 1枚
参考基準価格(税別) オープン
¥5,710〜
注意:
幅(mm):
厚さ(mm):
長さ(m):
柄:
サービス分類:
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥13,000 / 税込 ¥14,300