EFR2-10 フィルタレギュレータ TAIYO 39479657

EFR2-10 フィルタレギュレータ TAIYO 39479657 EFR2-10 フィルタレギュレータ TAIYO 39479657
TAIYO

フィルタレギュレータ 設定圧力範囲 0.5〜0.85MPa 接続口径 Rc3/8、EFR2-10

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc3/8 注文コード39479657 品番EFR2-10
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥6,149
販売価格(税別)
5,590
この商品は接続口径など5種類から選べます 他の種類を見る

空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。

ろ過度(μm)5 使用圧力(MPa)0.93 処理空気流量(m3/min)(ANR)1.0 設定圧力範囲(MPa)0.5〜0.85 接続口径Rc3/8 全長(mm)225 質量(kg)0.6 仕様圧力計付、ブラケット付 トラスコ品番387-0995 ねじの種類Rc 使用流体空気 流体温度(℃)5〜60 ドレン排出手動排出弁付 圧力計角形圧力計

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース編:540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
トラスト機工株式会社 様 2021-09-29
用途:
工作機械のメンテナンス時
対象商品:
39479657

プラズマ切断機のメンテナンス用として、同一品を購入しました。取り換えがスム−ズでした。

2018-02-21
用途:
エアー機器接続のため
対象商品:
39479657

比較的安く扱い安い。
メーター部が小さく見づらくなったと現場から意見が出た。
ドレンカップ先端のプラスチック部が最初から破損していた時があった。

有限会社ケント興産 様 2016-07-21
用途:
ポート研磨、ベルトサンダー、エアーインパクト使用時
対象商品:
39479641

この価格でこの性能は大変満足いくものだと思います。圧の調整も簡単にできるし、ドレンカップ内の掃除も簡単にできるように一体で外れます。

2016-11-10
用途:
木工機械
対象商品:
39479641

納期が早いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする