印刷プレビュー
ピスコ(PISCO)

ソフトナイロンチューブ

NB1613-20-W ソフトナイロンチューブ ピスコ(PISCO) 39491891
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件の商品レビュー)
注文コード
39491891
品番
NB1613-20-W
内容量
1巻
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,249
販売価格(税別)
¥9,490

 
お気に入りに追加
全部で  16  種類のバリエーションがあります
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性です。温水・熱媒体油にも使用可能です。チューブをカットする時に便利なカットマークが500mm間隔で表示されています。
外径×内径(Φmm)
16×13
全長(m)
20
乳白
トラスコ品番
378-1615
材質
ソフトナイロン
質量(g)
1380
長さ(m)
20
使用圧力(MPa)
1.0(20℃65%RH時)
肉厚(mm)
1.5
最小曲げ半径(mm)
80
使用流体
空気、水、熱媒体油(条件あり)
流体温度(℃)
-15〜90(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
特性
耐圧、耐寒
最小取付半径(mm)
135
注意
※チューブに引張り、ねじり、極端な曲げ等の負荷がかからないようにしてください。チューブのつぶれ、破裂、抜けの原因となる可能性があります。

平均満足度:1.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 金型の温調配管

最小曲げ半径(mm): 22 と表記してあったので購入したのですが、ぜんぜん曲がりません。
22センチの間違いではないですか?

これは注文コード09149384についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社小林化成 様 [2011-11-08]

MonotaROMonotaROからの回答:
ご投稿ありがとうございます。
メーカーに確認を取りました所、
2008年10月頃より主原料が変更されており
(ポリアミドエラストマー⇒ポリアミド12)
メーカーカタログ値が変更されており、
弊社WEBサイトの商品情報は古い数値になっておりました。申し訳ございません。
チューブ外径Φ8mmの曲げ半径は、22mmから25mmに変わっており、変更前商品よりは若干堅くなっております。
ただ、22cmの表記間違いではございません。
(*参考* 最小曲げ半径は、丸棒に、チューブの密着するように巻き付け、変形率が25%になったときの、丸棒の半径です。)
ただ、そのほかのソフトナイロンチューブと比較して、あまりにも硬いなど、ご使用に支障のある場合、
お預かりして、メーカーにて、商品を確認させて頂きますので、お問い合わせ窓口まで、お申し付け頂きますようお願いします。
その際、流体や、流体温度、周囲温度、圧力など、ご使用環境につきましても、お知らせ下さいますようお願い致します。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。