※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット D71

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39516827 品番 D712.5344
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ハーフムーン断面の差込口。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。

全長(mm)44 トラスコ品番371-3156 軸径(Φmm)3.0 先端サイズ4 先端形状六角 呼称D71 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする