※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
CV Series(CV3DN80)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39526165
品番
CV3DN80-300-1
参考基準価格(税別)
¥45,930
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
300
作動方式
複動
バルブ
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
(-) グロメット
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
通電押引
(-) 通電押出し形
CADデータダウンロード