ハイパーフレーム

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズA2 内寸法(mm)420×594 ホワイト 注文コード39527189 品番20669315
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はサイズ・内寸法・色など68種類から選べます 他の種類を見る

都市空間にマッチしたハイグレードなアルミフレームです。深さがあるため、マット対応額装が可能なので、版画やオリジナル作品の額装に最適です。

ホワイト サイズA2 内寸法(mm)420×594 用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 材質前面:アクリル 質量(g)1680 材質(フレーム)アルミ 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39527347
2022-08-27
用途:
ポスターを飾るために
農・林・水産業

こちらの商品は縁が高く、立体的に中のポスターを見せてくれるためかなり映えます。
後ろから押さえ上げるパーツが複数(14)ついてるため、動かしてもズレなど起こらずピタッとポスターが前面に張り付いた感じになります。
フィットフレームと比べてこうも見栄えが違うのかと驚きました。
特別なポスター入れとして非常におすすめします。

また、アクリル仕様とのことですが時間経過とともにUVカット機能もなくなっていくということなのでこちらにもUVカットフィルムを貼り付けました。
PETと比べ、固くしなるような事もなかったため非常に貼り付けやすかったです。
その分重量はけっこうあります。
値段は高いですが大満足の商品でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする