※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVJ3 - バルブ付エアシリンダ/単動/押出し/引込み(CVJ3B16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)60 作動方式(T) 単動引込み 定格電圧(V)(5) DC24V 注文コード39529342 品番CVJ3B16-60T-5G
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はストローク・作動方式・定格電圧など5種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)60 作動方式(T) 単動引込み リード線取出方法(G) グロメット 定格電圧(V)(5) DC24V 保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする