※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
ステンレス用切箸柳刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39529883
品番
HSTS0130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,470
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
曲線・直線切り、あらゆる細工切りに対応しています。
全長(mm)
310
刃長(mm)
75
トラスコ品番
382-8964
切断能力(mm)ステンレス板
0.5
切断能力(mm)鉄板
0.6
切断能力(mm)銅板
0.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39529883
HSTS0130
02202347
HSTS-0130
盛光 切箸柳刃
盛光
1個
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました