※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KL32F)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39530128 品番CVM3KL32F-100S-1LZ
参考基準価格(税別)¥20,240 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)100 作動方式(S) 単動 押出し リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ 配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く) 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする