AW-KHG 工具ホルダー (G型) TJMデザイン(タジマツール) 39531371

TJMデザイン(タジマツール)

工具ホルダー (G型) 材質 スチール AW-KHG、1個

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39531371 品番AW-KHG
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥989
販売価格(税別)
899

ミニカッターなどの刃のすき間を利用して、ホルダリングに固定できます。取り出しはカッターを傾けるだけです。ミニカッター以外にレンチ類の固定にも最適です。50mm幅のベルト専用です。取り付け工具の質量は2kg以下です。

材質スチール 用途ミニカッター、レンチ用。 トラスコ品番377-1172 幅(mm)115 高さ(mm)39 質量(g)130 奥行(mm)60 適合ベルト幅(mm)50 線径(Φmm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.16秋号 安全保護具・作業服・安全靴編:493

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
有限会社三協電業 様 2019-11-13
用途:
電気工事
対象商品:
39531371

使用かってはまあまあですね、
脱着でき愛用しております。

2015-02-23
用途:
鍛冶工事現場でのレンチ差
対象商品:
39531371

取り付けがし易くて使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする