印刷プレビュー
日東電工

空調配管用ビニルテープ

No.240R 空調配管用ビニルテープ 日東電工 39540121
 
No.240R 空調配管用ビニルテープ 日東電工 39540121   No.240R 空調配管用ビニルテープ 日東電工 39540121
(4件の商品レビュー)
注文コード
39540121
品番
No.240R
内容量
1巻
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥453
販売価格(税別)
¥419

 
お気に入りに追加
空調配管に巻きやすく、シワが入りにくくなってます。
カット性に優れています。
適度に伸びて、縮みは少なくなっています。
用途
被覆銅管と電線の結束に。
露出配管の被覆・保護に。
アイボリー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.18
トラスコ品番
361-5731
使用温度範囲(℃)
0〜80
基材
軟質塩化ビニール
粘着剤
ゴム系
引張強度(N/19mm:参考値)
53.8
粘着力(N/19mm)
2.25
注意
※切断にはカッターが必要です。
RED BOOK VOL.15秋号 物流・保管/梱包用品/テープ編: 514

平均満足度:4.00  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 配管保護用

近所のホームセンター3店廻りましたがこの色(アイボリー)がありませんでしたので助かりました。
配管用ということで、東北地方の2月でも柔らかく巻きやすいです。

これは注文コード39540121についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 丸高建設 様 [2019-03-17]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: エアコンの配管

あつかいやすかった。耐久性がどうか気になりますね。

これは注文コード39540121についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社コロンブス 様 [2016-12-23]

満足度:

用途: ルームエアコン設置配管工事

手を緩めるとバサバサになり位置ずれして巻き直し・・何とかなりませんか

これは注文コード39540121についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 上森電気 様 [2018-07-30]

満足度:

用途: 冷媒配管の化粧巻き

ほかの粘着テープに比べて、割高感はありますが、
シワになりにくいので、巻き上がりの美しさ、
適度な粘着力が魅力です。
業務使用するので、箱単位の販売をしてほしいですね。
個包装でガチャガチャ入ったまま保管すると
商品痛みますので。

これは注文コード39540121についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。