ボストン商会
タックスコート 01220
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
A7
Y4
Y5
Y6
Y7
A4
A5
A6
A7
B4
B5
B6
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39544034
品番
01220-09
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
ゆったりとした着心地があり、フォルム、ディテールにこだわった格調のあるデザイン設計のタキシードです。
色
黒
サイズ
A7
性別
男性用
混率(%)
コーラルクロス(ポリエステル100)
身長(cm)
176
ウエスト(cm)
86
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
60.5
着丈(cm)
77
バスト(cm)
100
色番
09
グリーン購入法
適合
ゆるみ寸法(cm)
(バスト)18、(ウエスト)13