01220-09 タックスコート 01220 ボストン商会 39544043

タックスコート 01220

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズB4
内容量1個注文コード39544043品番01220-09
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ゆったりとした着心地があり、フォルム、ディテールにこだわった格調のあるデザイン設計のタキシードです。

サイズB4性別男性用混率(%)コーラルクロス(ポリエステル100)身長(cm)164ウエスト(cm)91肩幅(cm)47袖丈(cm)56着丈(cm)70バスト(cm)97色番09グリーン購入法適合ゆるみ寸法(cm)(バスト)19、(ウエスト)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする