印刷プレビュー

グリーンセーブ

TGS10C グリーンセーブ TRUSCO 39545466
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
39545466
品番
TGS10C
内容量
1個(1L)
参考基準価格(税別)
¥2,130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
洗浄成分がヤシノミ100%ですので、手肌をいたわりながら力強い洗浄効果を発揮します。
ヤシ油とトウモロコシを原料にしているので、生分解性に優れており環境に優しい商品です。
グリーンセーブの売上の1%がボルネオ保全トラストに使われます。
用途
自動車工場・印刷工場、その他製造業での手についた油汚れの洗浄に。
トラスコ品番
366-4970
主成分
天然ヤシ油(スクラブ粒子:トウモロコシ穂軸粒)
商品タイプ
詰替用

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 油汚れ洗浄

メッチャ手に優しく、荒れにくい。
洗った後のヌルヌルが、あまり無くていい

これは注文コード39545466についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。