半袖スタンドカラーシャツ 08920

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39548277 品番 08920-08
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

あらゆるシーンに対応できる、ピケ素材の万能シリーズ。
そのままはもちろん、小物とも合わせやすいスタンドカラーをご用意しました。

サイズM 混率(%)ピケ(ポリエステル65、綿35) 肩幅(cm)49 袖丈(cm)24 着丈(cm)76 機能家庭洗濯可 バスト(cm)106 色番08 グリーン購入法適合 性別兼用 ネック(cm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする