ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
半袖スタンドカラーシャツ 08920
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
注文コード
39548329
品番
08920-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆるシーンに対応できる、ピケ素材の万能シリーズ。
そのままはもちろん、小物とも合わせやすいスタンドカラーをご用意しました。
色
ペールグリーン
サイズ
S
混率(%)
ピケ(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
68
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
98
色番
05
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ネック(cm)
38