ボストン商会
ベルカラーシャツ 14209
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
黒
黒
白
サイズ
07
07
09
11
13
15
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39549257
品番
14209-99
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
07
混率(%)
ストレッチツイル(ポリエステル90、綿10)
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
59
機能
ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
92
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
37