ボストン商会
ベルカラーシャツ 14209
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
白
黒
白
サイズ
15
07
09
11
13
15
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39549345
品番
14209-81
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
色
白
サイズ
15
混率(%)
ストレッチツイル(ポリエステル90、綿10)
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
63
機能
ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
108
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
41