ボタンダウン半袖シャツ 23303

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39550124 品番 23303-94
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

和洋を問わない、フレキシブルなストライプシャツ。
袖口を折るとストライプと同色無地の配色がアクセントに。
ポップで親しみやすいカジュアルボタンダウン。

グレー サイズLL 混率(%)ロイヤルオックスストライプ(ポリエステル85、綿15) 肩幅(cm)49 袖丈(cm)25 着丈(cm)80 機能家庭洗濯可 バスト(cm)117 色番94 グリーン購入法適合 性別兼用 ネック(cm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする