金属センサー感知可能バンド(ナイロン)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード39552992 品番PLT2I-C86
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,468
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。
明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。

長さ(mm)203 最大結束径(Φmm)51 ライトブルー 用途食品・飲料・医療・製薬業・化学・製薬製品等および梱包パッケージの設備ラインの配線結束、固定に。 仕様屋内用 トラスコ品番362-1499 材質ナイロン66 幅(mm)3.4 厚さ(mm)1.2 質量(g)106 使用温度範囲(℃)-60〜85 規格UL規格品 引張強度(N)178 質量(g/袋)106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39553044
2024-03-22
用途:
作業時

製造上、異物混入防止の観点から購入です。安心して使えます

対象商品:
39553001
2020-08-10
用途:
電気配線時
メンテナンスKM 様 (サービス業)

金属センサー感知可能タイプは安心して使用出来る為、すごく良かった。

対象商品:
39553001
2019-09-20
用途:
食品機器の配管の結束
製造業

色目を食品にない色目を増やして頂きたいです。
数回使用出来る結束バンドにして頂きたいです。
宜しくお願いします。

対象商品:
39553044
2019-10-21
用途:
生産現場での 部品欠損防御の為
製造業

ヘラマンタイト製が カタログ見ても 無かった為、選択。次回は モノタロウブランドを試す予定です。

対象商品:
39552992
2018-11-05
用途:
配線をまとめる際に使用

色つきで金属センサー感知は使い勝手がいいと、作業者に評判です。

対象商品:
39553026
2018-06-28
用途:
食品工場での機械等の配線やパイプの仮固定等に使用します。
有限会社タイキ商事 様 (製造業)

以前はヘマランタイトンのメタルコンテントタイを使用していましたが、品切れの為に商品変更しました。製品自体はヘマランタイトンの方が良いような気がします。

対象商品:
39552983
2018-07-11
用途:
食品工場での作業
大谷電気 様 (建設業・工事業)

とてもまんぞくです。また、りようしたいとおもいます。

対象商品:
39552983
2018-06-12
用途:
配線の結束

入数が100本入りですが、1〜2本多く入っている商品が有ります。弊社では結束バンドの使用数を管理している為、使い初めに100本丁度入っているか数えなければなりません。正確な入数をお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする