ナイロンホイールウレタンキャスター 300Sシリーズ(自在車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39558014 品番300S-UB200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。

車輪径(Φmm)200 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)140×140 取付高(mm)250 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入) 用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。 仕様プレート式 トラスコ品番389-2735 形状自在車 質量(kg)3.37 車輪幅(mm)44 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 取付高H(mm)250 材質(金具)ステンレス(SUS304) 車輪径D(Φmm)200 取付穴径P(Φmm)13 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする