印刷プレビュー
シモン

安全靴 長編上靴(マジック式) シモンスター SS38

SS38 安全靴 長編上靴(マジック式) シモンスター SS38 シモン 39571655
SS38 安全靴 長編上靴(マジック式) シモンスター SS38 シモン 39571655   SS38 安全靴 長編上靴(マジック式) シモンスター SS38 シモン 39571655
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
39571655
品番
SS38
内容量
1足
参考基準価格(税別)
¥19,300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  12  種類のバリエーションがあります
接地面積を最大化する「独立懸架方式」のSX3層底により、あらゆる凹凸床面や平滑床面においても優れたグリップ力を発揮します。
脱ぎ履きに便利なマジック式タイプです。
軽量化、耐久性など多くの点で高機能化を実現しました。
サイズ(cm)
26.5
長さ(cm)
約23.4(26cm)
ブラック
足幅
3E
用途
製造業、建築業、鉱業、陸上貨物運送業、その他一般作業。
仕様
特許 第2140663号取得のSX3層底
トラスコ品番
368-3150
形状
ハイカット
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛革(型押しソフト)
材質(ソール)
2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底)
標準質量(g/片足)
約562(26.0cm)
機能
グリップ力、軽量、耐久性
JIS規格
JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E合格
材質(先芯)
ワイドACM樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
メーカー商品コード
1823560
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
39571655
SS38
38432818
SS38黒
安全靴 長編上靴(マジック式) シモンスター SS38黒 シモン 安全靴 長編上靴(マジック式) シモンスター SS38黒
シモン 1足
¥11,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
RED BOOK VOL.14秋号 安全保護具・作業服・安全靴編: 211

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 鉄工

ガス作業、溶接作業に使ってますが、マジックタイプでこれだけ丈夫なものはなかなかなく履きやすいので今のところとても満足してます。

これは注文コード39571682についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-09-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。