7705 シンクロ SC-703 富士グローブ 39576582 7705 シンクロ SC-703 富士グローブ 39576582

シンクロ SC-703

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39576582 品番 7705
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

人工皮革で摩擦に強いです。
マジック・パイルゴムで手にフィットします。

サイズS 全長(cm)20.5 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)17.0 材質人工皮革 ブラック 機能耐摩擦 袖口仕様マジック式 入数(双)1 用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。 トラスコ品番378-7516 厚さ(mm)0.6 質量(g)50 材質(甲)メリヤス 材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
注意
※絶縁性はありません。
※全長は±5mmの公差があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39576573
2023-06-20
用途:
溶接試験材料の準備・溶接ブースのメンテナンス・ローラ曲げ試験作業など

今まで他の5種類を使用し比較してみました。
熱に弱い弱点はありますが他の作業については最も耐久性が高かったです。
中縫いの指先まで丁寧に作っているせいかフィット感も気に入ってます。

対象商品:
39576695
2021-11-29
用途:
農器具の整備、農作業に使用。
農・林・水産業

今までの手袋はすぐ穴が開いてしまったが、この手袋は丈夫である。

対象商品:
39576686
2022-02-06
用途:
電気工事
野口電気 様 (建設業・工事業)

PUグローブより耐久性を求めるなら、フィット感は、落ちますがこれだと思います。

対象商品:
39576704
2022-07-17
用途:
建設作業、金物取り付け時
林田建装 様 (建設業・工事業)

使用時の破れに強いので、長持ちしてます。
とても、満足です。

対象商品:
39576704
2021-04-20
用途:
軽作業
東洋熱工業 株式会社 様 (建設業・工事業)

手に対してのフィット感がとても気に入っています。
予備用に追加注文するところです。

対象商品:
39576573
2014-08-26
用途:
建築、農作業

摩擦にも強く手にフィットするので軽作業でも使いやすい。人工皮革の為か装着したままでスマートフォンが使用でき便利です。

2014-05-16
用途:
電気工事、エアコン工事
建設業・工事業

作業するときに必ず手袋をする方々には、とても良い商品だと思います。
使い始めてから6年ほどになります。
新品時はフィット感があまりないですが、手汗などで馴染んでくると抜群のフィット感です。サイズも一般的な大きさでバラつきもありません。
指先を使う仕事もまあまあ我慢できる範囲です。
汚れたら洗濯して、穴が開くまで使えます。
この価格帯では非常に高品質だと思います。
ただ、価格が近所のお店より少し高いのが不満。

3人が参考にしています
対象商品:
39576677
2016-08-12
用途:
機械のメンテナンス等
製造業

グローブの手首部分のマジックテープが、長シャツの袖に干渉してしまい袖がボロボロになる。
グローブ作っているメーカーなら分かると思うが、袖側のマジックテープを5mmほど無いようにするとか返し付けて当たっても良いようにするのが普通。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする