TCEPBK 作業用エプロン TRUSCO 39579696

作業用エプロン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック×グレー 注文コード39579696 品番TCEPBK
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥2,669
販売価格(税別)
2,426
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

作業中のほこり・油などの汚れ、こすれから作業服を守ります。
胸ポケット1、腹部ポケットは、深みがあるワイドポケットが3、多種の作業に対応する4つのポケットがあります。

材質ポリエステル ブラック×グレー 幅(cm)62 着丈(cm)84 用途磨き作業、バリ取り作業などに。 仕様首かけ紐長さ調整可能 トラスコ品番389-9781 種別エプロン 質量(g)370

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17秋号 安全保護具・作業服・安全靴編:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
球露屋 様 2021-10-02
用途:
電子機器 修理整備作業で使用
対象商品:
39579671

TRUSCOなので作りが良いです。
作業に熱中すると無造作に物を置いてしまう癖があり
そんなときにいくつもあるポケットに突っ込めば探す事も無く助かっています。
腰ひもを結ぶのが面倒なのでベルクロ付けてワンタッチにしてます。
グルッと回して前でとめています。

1人が参考にしています
2019-02-23
用途:
屋外保管していたフレコンのカバー取り外し作業
対象商品:
39579696

フレコンカバーが雨で濡れている場合があるので撥水性があり作業着が汚れなくてとても良い。

M.A.Trading 様 2016-06-15
用途:
屋外作業用
対象商品:
39579696

通気性が良いと使いやすい。 場所にもよるが・・・

1人が参考にしています
2015-10-14
用途:
趣味の木工作業時に使用
対象商品:
39579671

思っていたより丈夫そうでした。
ポケットの一つでもチャック等で閉まるようになっていたら良いと思った。
首に掛ける部分についているベルトにプラスチックバックルがついていますが、腰の部分にもついていると便利だと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする