バックコーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39579775 品番 BC10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

作業の負担から腰をサポートします。
本体ベルト外側の伸縮性のあるベルトが、快適な強さに調節できます。

用途
腰に負担のかかる作業、動作の多い方に。
腰を痛めた経験のある方に。
腰の筋力低下が気になる方に。
ネイビーブルー 幅(cm)(背部天地幅)19 トラスコ品番379-3681 材質ネオプレンゴム、ポリエステル、ナイロン サイズM 質量(g)175 適応胴囲(cm)81〜94
注意
※安全帯としては絶対に使用しないでください。
※腰痛の治療器具ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする