印刷プレビュー

ABC粉末消火器 粉末・加圧式

PAN-10F5 ABC粉末消火器 粉末・加圧式 日本ドライケミカル 39584316
商品レビューを投稿する
注文コード
39584316
品番
PAN-10F5
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥9,709
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税別)
¥8,990

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
暗い場所や煙の中で目立つグリーンレバータイプです。
薬剤量(kg)
3.0
放射時間
約18秒
放射距離
3〜6m
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
仕様
リサイクルシール付
トラスコ品番
390-4041
種別
ガス加圧式
質量(kg)
5.3
10型
高さ(mm)
442
種類
薬剤/粉末ABC
設計標準使用期限
10年
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
RED BOOK VOL.13秋号 物流・梱包用品・安全用品・標識編: 495
RED BOOK VOL.14秋号 物流・梱包用品・安全用品・標識編: 509

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。