※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y2A60 電気チェーンブロック用交換パーツ(FA・FB・SA型) 象印チェンブロック 39585086 Y2A60 電気チェーンブロック用交換パーツ(FA・FB・SA型) 象印チェンブロック 39585086

電気チェーンブロック用交換パーツ(FA・FB・SA型)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39585086 品番 Y2A60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
適合機種FA、L型 品名2点押ボタンスイッチセット(コード6m付) トラスコ品番390-2081 質量(kg)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39585025
2017-10-05
用途:
機械修理と補修の為
農・林・水産業

MonotaROに補修部品まで有るとは思ってもいませんでした。
検索をかけてみるものです。種類も多く助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする