※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRC20LY リターンクッション TRUSCO 39591693 TRC20LY リターンクッション TRUSCO 39591693

リターンクッション

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39591693 品番 TRC20LY
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

コンテナ内の商品を保護するクッションです。
ワンタッチで梱包でき、繰り返し使用できるので環境に優しいです。
オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。

トラスコ品番384-1456 材質ウレタンフォーム+ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)30 質量(g)60 寸法(縦×横)(mm)281×383 適合コンテナ内寸W231×D333

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする