印刷プレビュー

ワンセルフ

ONEWMW ワンセルフ アイリスオーヤマ 39591851
(3件の商品レビュー)
注文コード
39591851
品番
ONEWMW
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,933
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税別)
¥1,790

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
小物や衣類の収納に便利な引出収納です。
引出しは中身が確認しやすいクリアタイプです。
容量(L)
17
用途
工場バックヤード収納などに
トラスコ品番
392-7695
材質
ポリプロピレン(PP)
ホワイト/クリア
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
355×445×174
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
311×404×136
RED BOOK VOL.14秋号 物流・梱包用品・安全用品・標識編: 88

平均満足度:5.00  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 使い捨てカップ入れ

奥行きの浅めの引き出しを探してました。問題なく使用中。

これは注文コード39591833についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-25]

満足度:

用途: 事務机の整理整頓用小物入れ

ちょうど良いサイズを見つけて試に手配しました。
事務机の空きスペースに配置、今まで机上に散乱していた試作品入れに最適です。
奥行きが32cmと短い事が使いやすいです。

これは注文コード39591833についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 田淵電機株式会社 様 [2017-05-24]

満足度:

用途: 小道具や作業着在庫の収納場所として使用。

間口に合うサイズのがこの商品しか該当しなかったので購入しました。引き出しを手前に引く際、やや固い感じがしました。もう少し容易に引き出しが手前にもってこれればなおよかったと感じました。

これは注文コード39591851についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 三幸株式会社 様 [2013-12-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。