※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLW-1XW フレックスワゴン用引出し TRUSCO 39595035 FLW-1XW フレックスワゴン用引出し TRUSCO 39595035 FLW-1XW フレックスワゴン用引出し TRUSCO 39595035

フレックスワゴン用引出し

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード39595035 品番FLW-1XW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,710
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

フレックスワゴン用引き出しセット

ホワイト 間口W×奥行D×高さH(mm)600×400×175 付属品取付ブッシュ4個 トラスコ品番393-1421 材質スチール(メラミン焼き付け塗装) 質量(kg)12.5 適合径(Φmm)(支柱径)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする