※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス深型組バット (蓋)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39598562 品番 TFU18F
参考基準価格(税別)¥7,730 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

素材に合わせてサイズを選定できます。
食品に使用できます。

材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番392-0844 適合本体T-FU-18、T-FU-19 質量(kg)1.75 呼び寸法16号 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)648×458×14 商品タイプフタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39598553
2018-10-22
用途:
塗装用の吊り金具、洗浄
株式会社エリオ 様

前は板をかぶせていたが、サイズが合わないため、シンナーが蒸発してしまったが、
サイズがぴったりなのでとても良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする