FSM2-NVF500-H061 ラピフローFSM2シリーズ 表示分離型・表示一体型 CKD 39607145

FSM2-NVF500-H061 ラピフローFSM2シリーズ 表示分離型・表示一体型 CKD 39607145 FSM2-NVF500-H061 ラピフローFSM2シリーズ 表示分離型・表示一体型 CKD 39607145
CKD

ラピフローFSM2シリーズ 表示分離型・表示一体型 流量レンジ 50L/min、FSM2-NVF500-H061

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量レンジ50L/min 注文コード39607145 品番FSM2-NVF500-H061
参考基準価格(税別)¥52,360 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥56,156
販売価格(税別)
51,051
この商品は流量レンジ4種類から選べます 他の種類を見る

高精度・高速応答・大流量でコンパクト、オプションと操作性を追求した機能が充実

接続口径ワンタッチΦ6(樹脂) 取付[方向]縦・横自在、[導入直管部]不要 質量(g)約50(本体のみ) 保護構造IEC規格 IP40相当 電源電圧DC12〜24V(10.8〜26.5V) 最高使用圧力(MPa)0.7 精度[保障範囲]3〜100%F.S.、[圧力特性]±5%F.S.以内(樹脂ボディ、アルミボディ:-0.09〜0.7MPa、ステンレスボディ:-0.09〜1.0MPa、ただし2次側大気開放基準)、[温度特性]±0.2%F.C./℃以内(15〜35℃、ただし25℃基準) 表示[種類」4桁+4桁 2色LED、[流量範囲]0〜50.00L/min、[流量分解能]0.1L/min 再現性±1%F.S.以内(繰返し精度) アナログ出力1〜5V電圧出力1点(接続負荷インピーダンス50kΩ以上) 流量レンジ50L/min 機能流量表示、流量表示ピークホールド、スイッチ出力、アナログ出力 他 応答時間50ms以下 使用温湿度範囲0〜50℃、90%RH以下 保証耐圧力(MPa)1 直線性±3%F.S.以内(2次側大気開放、25度)(表示・アナログ出力) 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 最低使用圧力(MPa)-0.09 EMC規格適合品 使用流体温度(℃)0〜50(結露なきこと) 適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2003-1.1.1〜5.6.2)、圧縮空気(JIS B 8392-1:2003-1.1.1〜1.6.2)、窒素ガス リード線Φ3.7 AWG26相当×5芯(コネクタ接続)、絶縁体外径Φ1.0 積算機能表示範囲:999999.9、表示分解能:0.1、積算パルス出力レート:0.5 スイッチ出力出力2点(NPNオープンコレクタ出力、50mA以下、電圧降下2.4V以下) 消費電流50mA以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする