740264 イタリア製 収納付きカウンター スマイル(家具) 39629425

740264 イタリア製 収納付きカウンター スマイル(家具) 39629425 740264 イタリア製 収納付きカウンター スマイル(家具) 39629425

イタリア製 収納付きカウンター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39629425 品番740264
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上質なイタリア製収納付カウンター

付属品鍵2本 仕様アジャスター 種別幅1270 材質低圧メラミン樹脂化粧版 メープル 最大積載量(kg)50(専用棚板20) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1270×500×1000 有効内寸法(mm)1209×343×115(中棚部)・777(書庫部)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする