LA-10PROLED LEDセンサライトON/OFFタイプ LA-10PROLED OPTEX(オプテックス) 39641158

OPTEX(オプテックス)

LEDセンサライトON/OFFタイプ LA-10PROLED LED(白色)、定格光束 1000(白熱灯100W形相当)(Lm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39641158 品番LA-10PROLED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥18,590
販売価格(税別)
16,900

クラス最高レベルの明るさと防水性を実現
雨に強いIPX5(防噴流形)を採用
壁面だけでなく、天井面にも取付できます。
照射角度可変とレンズ
検知エリア設定
点灯開始照度調節ボリューム
点灯時間調節ボリューム
動作表示灯とマスキングカバー

用途
戸建住宅勝手口
事業所通用口
付属品木ネジ 2本、絶縁ブッシング 2個、ボールジョイント、固定ネジ 1本、検知エリアマスキングカバー 2個、壁スイッチ用シール 1枚、防犯ステッカー 1枚 使用温度範囲(℃)-20〜+40(結露なきこと) 保護構造IP×5(防噴流形) 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 定格消費電力(W)消灯時:1以下 点灯時:15 光源LED(白色) 色温度(K)約4000 点灯方式センサ点灯モード/連続点灯モード 切替 検知方式熱線(パッシブインフラレッド)方式 設置場所屋外 入力電源単線差込コネクタ直結式(適用径Φ1.6〜2.0) 色(本体)ブラック 点灯開始照度(Lux)約5〜∞可変 ボリュームにより可変 取付け高さ(cm)180〜300 点灯時間オフディレイタイマ:約5秒〜約5分 ボリュームにより可変 定格光束(Lm)1000(白熱灯100W形相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする